항목 | 필러 게이지 세트 |
블레이드 길이 | 5" |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 260 합금 황동 |
조각 수 | 20 |
기질 | 30T 규모 56-78 |
두께 | 0.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm |
두께 범위 (인치) | 0.001 ~ 0.030 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 자재 | 기질 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19740 | 5" | 고 탄소 스프링 강 | RC 48-62 | 0.025mm 0.038mm 0.051mm 0.076mm 0.102mm 0.127mm 0.152mm 0.178mm 0.203mm 0.229mm 0.254mm 0.305mm 0.356mm 0.381mm 0.406mm 0.457mm 0.508mm 0.559. 0.610mm 0.635mm XNUMXmm | ₩ 68,495 | ||
19990 | 12 " | 고 탄소 스프링 강 | RC 48-62 | 0.025mm 0.038mm 0.051mm 0.076mm 0.102mm 0.127mm 0.152mm 0.178mm 0.203mm 0.229mm 0.254mm 0.305mm 0.356mm 0.381mm 0.406mm 0.457mm 0.508mm 0.559. 0.635mm 0.762mm XNUMXmm | ₩ 215,512 | ||
77750 | 5" | 301 스테인레스 스틸 | RC 45-55 | 0.025mm 0.038mm 0.051mm 0.076mm 0.102mm 0.127mm 0.152mm 0.178mm 0.203mm 0.229mm 0.254mm 0.305mm 0.381mm 0.508mm 0.635mm 0.787mm | ₩ 305,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.