플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

정밀 브랜드 44829 아버 심 0.0020 x 1 1/2 Id 레드 - 10개 팩 | AE3ZNC 5GY62

PRECISION BRAND 44829 아버 심 0.0020 x 1 1/2 Id 빨간색-10 개 팩

재고 있음 있음
항목: AE3ZNC 모델 : 44829크로스 참조: 5GY62

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,025 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심 아버
색상빨간색
내부 Dia.1.500 "
내부 Dia. 공차+0.015 인치
자재폴리 에스테르
외부 Dia.2.125 "
외부 Dia. 공차+/- 0.005 "
로크웰 경도평가되지 않음
온도. 범위-90에서 300도
인장 강도30,000의 PSI
두께0.051mm
두께 공차+/- 0.0001 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)0.25
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델두께 공차내부 Dia.내부 Dia. 공차자재외부 Dia.외부 Dia. 공차로크웰 경도인장 강도가격
정밀 브랜드 25103 아버 심 0.0020 x 3/8 Id - 10개 팩 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 인치저탄소 강0.625 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 22,610
정밀 브랜드 25123 아버 심 0.0020 x 1/2 ID - 10개 팩 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 인치저탄소 강0.75 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 23,415
정밀 브랜드 25143 아버 심 0.0020 x 5/8 Id - 10개 팩 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 인치저탄소 강1"+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 26,967
정밀 브랜드 25163 아버 심 0.0020 x 3/4 Id - 10개 팩 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 인치저탄소 강1.125 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 31,360
정밀 브랜드 25183 아버 심 0.0020 x 7/8 Id - 10개 팩 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 인치저탄소 강1.375 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 36,925
정밀 브랜드 25223 아버 심 0.0020 x 1 1/8 Id - 10개 팩 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 인치저탄소 강1.625 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 38,622
정밀 브랜드 25243 아버 심 0.0020 x 1 1/4 ID - 10개 팩 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 인치저탄소 강1.75 "+/- 0.002 "B9080,000의 PSI₩ 37,502

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PRECISION BRAND 44829 아버 심 0.0020 x 1 1/2 Id 빨간색-10 개 팩
₩ 60,025 /단위