플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

정밀 브랜드 44640 심 스톡 시트 합성 수지 0.0075in 무광택 - 10개 팩 | AE3YCN 5GU14

PRECISION BRAND 44640 심 재고 있음 시트 Pvc 0.0075in 매트-10 팩

재고 있음 있음
항목: AE3YCN 모델 : 44640크로스 참조: 5GU14

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 253,347 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심 스톡
색상매트
길이 허용차+/- 0.0625 "
자재PVC
수분 흡수0.15%
크기10 x 20 "
온도. 범위-10에서 155도
인장 강도6600의 PSI
두께0.191mm
두께 공차+/- 0.000375 "
타입시트
폭 포용력+/- 0.0625 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)51.31
선박 폭 (cm)25.91
HS 코드3920490000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 다음으로 압축 (0.70 %)

제품 변형

프로덕트모델색상크기인장 강도두께두께 공차가격
정밀 브랜드 44540 심 스톡 시트 합성 수지 0.0075in 무광택 - 10개 팩 | AE3VNH 5GE87 44540매트5 x 20 "6600의 PSI0.191mm+/- 0.000375 "₩ 156,030
정밀 브랜드 44545 심 스톡 시트 합성 수지 0.0100인치 브라운 - 10개 팩 | AE3VNJ 5GE88 44545갈색5 x 20 "6600의 PSI0.254mm+/- 0.0005 "₩ 159,845
정밀 브랜드 44550 심 스톡 시트 Pvc 0.0125인치 블랙 - 10개 팩 | AE3VNK 5GE89 44550검정5 x 20 "6600의 PSI0.318mm+/- 0.000625 "₩ 166,635
PRECISION 브랜드 44555 심 스톡 시트 합성 수지 0.0150인치 핑크 - 10개 팩 | AE3VNL 5GE90 44555핑크5 x 20 "6600의 PSI0.381mm+/- 0.00075 "₩ 150,657
PRECISION 브랜드 44565 심 스톡 시트 Pvc 0.025인치 화이트 - 10개 팩 | AE3VNN 5GE92 445655 x 20 "6600의 PSI0.635mm+/- 0.00125 "₩ 191,817
PRECISION 브랜드 44570 심 스톡 시트 합성 수지 0.03인치 산호 - 10개 팩 | AE3VNP 5GE93 44570산호5 x 20 "6600의 PSI0.762mm+/- 0.0015 "₩ 206,920
PRECISION 브랜드 44575 심 스톡 시트 Pvc 0.0400 인치 클리어 - 3개 팩 | AE3VNQ 5GE94 44575초기화5 x 20 "14,000의 PSI1.016mm+/- 0.002 "₩ 115,570

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PRECISION BRAND 44640 심 재고 있음 시트 Pvc 0.0075in 매트-10 팩
₩ 253,347 /단위