그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 심 |
볼트 크기 | 1 / 2 " |
색상 | 검정 |
길이 | 2" |
자재 | PVC |
크기 | A |
슬롯 깊이 | 1-5 / 16 " |
슬롯 너비 | 5 / 8 " |
탭 높이 | 9 / 16 " |
탭 너비 | 9 / 16 " |
온도. 범위 | -10에서 155도 |
인장 강도 | 6600의 PSI |
두께 | 0.318mm |
두께 공차 | +/- 0.000625 " |
타입 | 탭 포함 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 볼트 크기 | 색상 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42100 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 은 | 30,000의 PSI | 0.013mm | +/- 0.000025 " | 1" | 1" | ₩ 18,287 | ||
42101 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 호박색 | 30,000의 PSI | 0.025mm | +/- 0.00005 " | 1" | 1" | ₩ 18,865 | ||
42102 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 보라색 | 30,000의 PSI | 0.038mm | +/- 0.000075 " | 1" | 1" | ₩ 18,865 | ||
42103 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 빨간색 | 30,000의 PSI | 0.051mm | +/- 0.0001 " | 1" | 1" | ₩ 26,355 | ||
42104 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 초록색 | 30,000의 PSI | 0.076mm | +/- 0.00015 " | 1" | 1" | ₩ 21,402 | ||
42105 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 탄 | 30,000의 PSI | 0.102mm | +/- 0.0002 " | 1" | 1" | ₩ 31,360 | ||
42106 | -90에서 300도 | 1 / 4 " | 파란색 | 30,000의 PSI | 0.127mm | +/- 0.00025 " | 1" | 1" | ₩ 36,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.