그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 아버 |
내부 Dia. | 2" |
내부 Dia. 공차 | +0.011 인치 |
자재 | 저탄소 강 |
외부 Dia. | 2.75 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.002 " |
로크웰 경도 | B90 |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
두께 | 0.381mm |
두께 공차 | +/- 0.001 " |
UPC | 698158254729 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207706060 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25201 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 32,865 | |
25202 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.038mm | +/- 0.00015 " | ₩ 34,947 | |
25203 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.051mm | +/- 0.0002 " | ₩ 35,315 | |
25204 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.076mm | +/- 0.0003 " | ₩ 28,332 | |
25205 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.102mm | +/- 0.0005 " | ₩ 28,245 | |
25206 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.127mm | +/- 0.0005 " | ₩ 21,192 | |
25207 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ₩ 22,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.