그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뮤직 와이어 |
Lb 당 피트. | 223 |
자재 | 탄소강 합금 1085 |
최소 인장 강도 | 314,000의 PSI |
팩 수 | 1 |
패키지 종류 | 디스펜서 박스 |
두께 | 0.041 "/ 1.041 mm |
와이어 게이지 번호 | 18 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7223001031 |
원산지 | DE |
모델 | 자재 | 최소 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
21010 | 고 탄소강 1085 | 387,000 PSI | 0.010 "/ 0.254 mm | ₩ 96,162 | |
21012 | 탄소강 합금 1085 | 377,000 PSI | 0.012 "/ 0.305 mm | ₩ 83,825 | |
21014 | 탄소강 합금 1085 | 369,000 PSI | 0.014 "/ 0.356 mm | ₩ 55,982 | |
21016 | 탄소강 합금 1085 | 362,000 PSI | 0.016 "/ 0.406 mm | ₩ 42,577 | |
21018 | 탄소강 합금 1085 | 356,000 PSI | 0.018 "/ 0.457 mm | ₩ 37,205 | |
21020 | 탄소강 합금 1085 | 350,000 PSI | 0.020 "/ 0.508 mm | ₩ 36,680 | |
21022 | 탄소강 합금 1085 | 345,000 PSI | 0.022 "/ 0.559 mm | ₩ 32,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.