항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
유량 | 3 ~ 119.4gpm |
인 레트 크기 | 2" |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 80도 |
입구 온도 (고온) | 180도 F |
입구 유형 | NPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | NPT |
전체 높이 | 10.625 " |
전체 폭 | 19.25 " |
온도. 범위 | 화씨 60도 ~ 95도 |
선박 중량 (kg) | 19.04 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES150-11 | 1 ~ 8.7gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 3.875 " | 7.75 " | ₩ 2,140,180 | ||
ETV200-13 | 3 ~ 32.9gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ₩ 2,626,925 | ||
ETV400-15 | 3 ~ 83.2gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ₩ 4,603,322 | ||
ES150-10 | 1 ~ 8.7gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | ₩ 2,075,342 | ||
ETV200-10 | 3 ~ 32.9gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ₩ 3,119,742 | ||
ETV400-10 | 3 ~ 83.2gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ₩ 4,710,230 | ||
ETV500-10 | 3 ~ 119.4gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ₩ 5,630,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.