POWERS 믹싱 밸브, 브론즈
필터
바디 재질 : 브론즈 , 맥스. 압력: 125의 PSI , 온도. 범위: 화씨 60도 ~ 95도
스타일 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES150-11 | 1 ~ 8.7gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 3.875 " | 7.75 " | ₩ 1,991,867 | |
A | ES150-10 | 1 ~ 8.7gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | ₩ 1,920,397 | |
B | ETV200-13 | 3 ~ 32.9gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ₩ 2,634,292 | |
B | ETV200-10 | 3 ~ 32.9gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ₩ 2,795,100 | |
C | ETV400-10 | 3 ~ 83.2gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ₩ 4,234,807 | |
C | ETV400-15 | 3 ~ 83.2gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ₩ 4,434,447 | |
D | ETV500-17 | 3 ~ 119.4gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ₩ 6,529,809 | |
D | ETV500-10 | 3 ~ 119.4gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ₩ 5,450,147 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인큐베이터
- 임팩트 비트 세트
- 도어 가드
- 안전 모니터링 릴레이
- 토양 오거 액세서리
- 램프
- 스트레인 릴리프
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 걸레/물티슈
- 도관 마운팅
- AIR HANDLER 활성탄 에어 필터
- E JAMES & CO 고무 시트, 범용, 70A
- GEORG FISCHER 레드 티
- DEWALT 해머 드릴 비트
- BUSSMANN LMT 계열 특수 퓨즈
- DIXON R643 Watts Frl 소형 레귤레이터
- WOODHEAD 130112 시리즈 글로브
- GORLITZ 모터
- WATTS LF777S 시리즈 청동 와이 패턴 스트레이너
- VERMONT GAGE 일반 링 게이지 홀더, 인치