POWERMATIC 1797024K CNC 라우터 테이블, 230V, 단상, 63인치 테이블 길이, 28 3/8인치 테이블 폭, 3hp
항목: CT7WRT
모델 : 1797024K크로스 참조: 52XJ06
₩ 19,408,462 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업대 |
선박 중량 (kg) | 269.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.