항목 | 합동 |
건설 | 주철 |
유선 / 무선 | 유선 |
절삭 깊이 | 1/2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
무부하 RPM | 6000 |
전체 높이 | 37 |
전체 길이 | 66 |
전체 폭 | 24 |
틸팅 각 | 45L, 90, 45R |
도구 무게 | 317 |
선박 중량 (kg) | 151.2 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791279DXK | 1 | 37.5 | 66 | 24 | 313 | ₩ 3,324,982 | ||
1610082 | 2 | 44 | 84 | 28 | 744 | ₩ 8,122,205 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.