그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호기 콘센트 스트립 |
A | 15.0 |
색상 | 백 |
통신 포트 | (2) 동축, (2) RJ11 전화 |
지휘자 | 14/3 |
코드 길이 | 6ft. |
주택 자재 | 플라스틱 |
Hz | 60 |
길이 | 10 53 / 64 " |
맥스. 서지 전류 | 30kA |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
변압기 콘센트 수 | 4 |
출구 중심 거리 | 1-1 / 4 " |
전원 표시 등 | 가능 |
정격 줄 | 1050 |
전압 | 125 |
폭 | 5 9 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 주택 자재 | 길이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52NY52 | 백 | 4ft. | 플라스틱 | 11 1 / 64 " | 125 | 1 55 / 64 " | ₩ 34,405 | ||
52NY54 | 백 | 6ft. | 플라스틱 | 11 1 / 64 " | 125 | 1 55 / 64 " | ₩ 44,345 | ||
52NY58 | 노란색 | 12ft. | 금속 | 10 15 / 64 " | 125 | 5 5 / 16 " | ₩ 51,065 | ||
52NY60 | 노란색 | 15ft. | 금속 | 14.75 " | 125 | 2.156 " | ₩ 52,552 | ||
52NY62 | 노란색 | 25ft. | 금속 | 10 15 / 64 " | 125 | 5 5 / 16 " | ₩ 67,602 | ||
53XH85 | 베이지색 | 6ft. | 금속 | 1.75 " | 120 | 4.75 " | ₩ 58,397 | ||
52NY55 | 백 | 6ft. | 플라스틱 | 9 21 / 32 " | 125 | 1 9 / 16 " | ₩ 25,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.