항목 | 케이블 보호 장치 |
채널 높이 | 1.25 " |
채널 폭 | 1.81 " |
색상 | 노란색 |
높이 | 1.7 " |
길이 | 5ft. |
부하 용량 | 평가되지 않음 |
자재 | PVC |
맥스. 케이블 직경 | 1.25 " |
채널 수 | 1 |
폭 | 5.6 " |
선박 중량 (kg) | 3.62 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 155.7 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.