그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 빨간색 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
Duty | 중간의 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 5.9 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 1.38 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 40의 파운드 |
두께 | 0.045 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.14 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 실내 / 실외 | 길이 | 자재 | 맥스. 번들 Dia. | 인장 강도 | UL 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J137 | 자연의 | 실내 만 | 5.9 " | 나일론 6/6 | 1.38 " | 40의 파운드 | 21 | 100 | ₩ 13,265 | ||
36J138 | 검정 | 실내 / 실외 | 5.9 " | 나일론 6/6 | 1.38 " | 40의 파운드 | 21 | 100 | ₩ 18,462 | ||
36J139 | 자연의 | 실내 만 | 5.9 " | 나일론 6/6 | 1.38 " | 40의 파운드 | 21 | 1000 | ₩ 118,772 | ||
36J141 | 자연의 | 실내 만 | 9.8 " | 나일론 6/6 | 2.56 " | 40.46의 파운드 | 11 | 100 | ₩ 11,025 | ||
36J142 | 검정 | 실내 / 실외 | 9.8 " | 나일론 6/6 | 2.56 " | 40.46의 파운드 | 11 | 100 | ₩ 9,642 | ||
36J143 | 자연의 | 실내 만 | 9.8 " | 나일론 6/6 | 2.56 " | 40.46의 파운드 | 11 | 1000 | ₩ 85,505 | ||
36J144 | 검정 | 실내 / 실외 | 9.8 " | 나일론 6/6 | 2.56 " | 40.46의 파운드 | 11 | 1000 | ₩ 92,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.