항목 | 소형 푸시 버튼 스위치 |
AC 접점 등급 | 16V에서 125A, 10V에서 250A |
연락처 양식 | SPST |
장착 구멍 | 1/2 "Dia. |
연결 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 167도 F까지 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | M12X1 |
줄기 길이 | 0.5 " |
스위치 기능 | 끄기 / 순간 켜기 |
터미널 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.4 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 작동 온도 범위 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 스위치 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VLN3 | 6V에서 125A, 3V에서 250A | 149도 F까지 | 10.3mm x 15/32-32UNS-2A | 27mm | 온 / 오프 | ₩ 23,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.