플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWER FIRST 24C712 암 디스크 12-10 Awg 0.93 인치-50 개 팩 | AB7VHP

POWER FIRST 24C712 암 디스크 12-10 Awg 0.93인치 - 50개 팩

재고 있음 있음
항목: AB7VHP 모델: 24C712

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 83,370 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목여성 연결 해제
배럴 내부 Dia.0.256 "
컬러 코드노란색
연결 재료주석 도금 황동
연결 유형주름
격리일부의
절연 색상노란색
절연 타입나일론
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이0.93 "
솔기맞댄
탭 크기0.250 x 0.032 "
와이어 범위12 ~ 10AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드8536904000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델탭 크기배럴 내부 Dia.컬러 코드와이어 범위연결 재료격리절연 타입맥스. 전압패키지 수량가격
POWER FIRST 24C708 암 디스크 12-10 Awg 0.95 인치-50 개 팩 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "노란색12 ~ 10AWG주석 도금 황동가득 찬나일론, 전체600V50₩ 71,067
POWER FIRST 24C709 암 디스크 16-14 Awg 0.8 인치-50 개들이 팩 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "파란색16 ~ 14AWG주석 도금 황동가득 찬나일론, 전체600V50₩ 49,840
POWER FIRST 24C722 암 디스크 22-16 Awg 0.77 인치-100 개 팩 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "빨간색22 ~ 16AWG주석 도금 황동일부의나일론600V100₩ 124,600
POWER FIRST 24C729 암 디스크 22-16 Awg 0.8 인치-100 개 팩 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "빨간색22 ~ 16AWG주석 도금 황동가득 찬나일론, 전체600V100₩ 153,737
POWER FIRST 24C730 암 디스크 16-14 Awg 0.77 인치-100 개 팩 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "파란색16 ~ 14AWG주석 도금 황동일부의나일론600V100₩ 96,880
POWER FIRST 24C738 암 디스크 22-16 Awg 0.85 인치-100 개 팩 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "빨간색22 ~ 16AWG주석 도금 황동일부의나일론600V100₩ 107,852
POWER FIRST 24C741 암 디스크 22-16 Awg 0.77 인치-100 개 팩 | AB7VJD 24C7410.110 x 0.032 "0.157 "빨간색22 ~ 16AWG주석 도금 황동일부의나일론600V100₩ 85,837

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER FIRST 24C712 암 디스크 12-10 Awg 0.93인치 - 50개 팩
₩ 83,370 /팩