그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동축 커넥터 |
케이블 유형 | 단일 / 삼중 / 사중 차폐가있는 RG6 |
색상 | 은 |
연결 | F-유형 |
Hz | 0 ~ 1GHz |
설치 방법 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8536694010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 연결 | Hz | 설치 방법 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKD4 | 쿼드 차폐가있는 RG6 | F-유형 | 0 ~ 1GHz | 압축 | 동축 커넥터 | 10 | ₩ 23,730 | ||
1UKD7 | 단일 차폐가있는 RG59 | F-유형 | 0 ~ 1GHz | 압축 | 동축 커넥터 | 50 | ₩ 114,100 | ||
2UYH1 | RG6 | BNC | 0 ~ 3GHz | 압축 | 동축 커넥터 | 15 | ₩ 99,960 | ||
2UYH2 | RG59 | BNC | 0 ~ 3GHz | 압축 | 동축 커넥터 | 15 | ₩ 99,960 | ||
4JY51 | 단일 차폐가있는 RG59 | BNC | 0 ~ 3GHz | 트위스트 온 | 동축 커넥터 | 5 | ₩ 14,647 | ||
4JY52 | 단일 차폐가있는 RG59 | BNC | 0 ~ 3GHz | 크림프 온 | 동축 커넥터 | 5 | ₩ 14,647 | ||
4LWY3 | 단일 / 삼중 / 사중 차폐가있는 RG6 | F-유형 | 0 ~ 1GHz | 압축 | 동축 커넥터 | 10 | ₩ 24,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.