그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분할 테이퍼 부싱 |
볼트 서클 직경 | 2.437 " |
볼트 크기 | 5 / 16 "X 1" |
보어 부싱 시리즈 | P1 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
플랜지 타입 | 고체 |
길이 | 1 15 / 16 " |
자재 | 연성이있는 철 |
SAE 등급 | G3000 |
작은 초 | 샤프트 클램핑의 경우 피트 당 3/4 " |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8483308090 |
원산지 | CN |
모델 | 볼트 서클 직경 | 볼트 크기 | 보어 부싱 시리즈 | 보어 직경. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1" | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 1/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-1 / 16 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 1/2 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.5 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 1/4 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.25 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 1/8 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1.125 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 11/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-11 / 16 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 | |
나 1 15/16 | 3.125 " | 5/16" x 1-1/4" | B | 1-15 / 16 " | 1 15 / 16 " | ₩ 95,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.