항목 | 델린 커플링 체인 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.51 |
자재 | 델린 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.0050 |
외부 Dia. | 2.37 " |
피치 | 40 |
온도. 범위 | -25도-150도 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
모델 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|
N4 10FTCPLG 체인 | - | ₩ 716,380 | |
N416CPLG | 3" | ₩ 78,242 | |
N424CPLG | 4.27 " | ₩ 119,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.