그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포스트 슬리브 |
색상 | 노란색 |
포스트 크기 | 4-1/2" x 4-1/2" |
내부 Dia. | 5" |
설치 방법 | 폼 테이프 |
자재 | HDPE |
순 무게 | 8의 파운드 |
외부 Dia. | 5" |
전체 높이 | 55 " |
무늬 | 부드럽게 |
셰이프 | 사각형. |
벽 두께 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 순 무게 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 셰이프 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | 흰색 테이프가있는 노란색 | 7" | 10의 파운드 | 7" | 55 " | 사각형. | 9 / 64 " | ₩ 224,017 | ||
SQ655YNT | 노란색 | 7" | 10의 파운드 | 7" | 55 " | 사각형. | 9 / 64 " | ₩ 224,017 | ||
CL1385V | 흰색 테이프가있는 베이지 | 4.5 " | 5의 파운드 | 5" | 52 " | 일주 | 9 / 64 " | ₩ 79,940 | ||
CL1385U | 갈색과 흰색 테이프 | 4.5 " | 5의 파운드 | 5" | 52 " | 일주 | 9 / 64 " | ₩ 71,942 | ||
CL1385O | 흰색 테이프가있는 흰색 | 4.5 " | 5의 파운드 | 5" | 52 " | 일주 | 9 / 64 " | ₩ 71,942 | ||
CL1386H | 주황색과 흰색 테이프 | 7" | 7의 파운드 | 7-23 / 64 " | 60 " | 일주 | 9 / 64 " | ₩ 107,100 | ||
CL1386T | 흰색 테이프가있는 베이지 | 7" | 7의 파운드 | 7-23 / 64 " | 60 " | 일주 | 9 / 64 " | ₩ 107,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.