항목 | 배 매는 기둥 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 강철 |
마운팅 플레이트 치수 | 5-1 / 2 "직경 |
순 무게 | 60의 파운드 |
장착 구멍 수 | 3 |
외부 Dia. | 5.5 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 10 " |
벽 두께 | 0.118 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ENC-PC5.542 | 노란색 | 분말 코팅 | ₩ 601,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.