항목 | 휴대용 공기 압축기 / 네 일러 콤보 키트 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 1,000 시간. |
dBA @ 3 피트 | 78.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 2.6 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 1.9 |
완전 부하 암페어 | 10 |
HP | 0.8 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 RPM | 12,000 |
모터 유형 | 보편적 인 |
전체 높이 | 19 1 / 16 " |
전체 길이 | 21.375 " |
전체 폭 | 18 1 / 16 " |
탱크 크기 | 6 갤런 |
탱크 타입 | 팬케이크 |
전압 | 115 VAC |
무게 | 30의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 17.42 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 45.97 |
HS 코드 | 8467195060 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCFP12656 | 20 5 / 16 " | 21.125 " | 20.25 " | ₩ 708,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.