항목 | 리벳 발표자 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
A | 0.5 |
Hz | 50/60 |
전체 높이 | 13.25 " |
전체 길이 | 21.75 " |
전체 폭 | 8.75 " |
압력 범위 | 70 ~ 90 psi |
리벳 디아. | 1 / 8 " |
리벳 유형 | 표준 플랜지 |
전압 | 110 VAC |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8479899898 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.