POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l 냉장/난방 20 ~ 135c Lowprofile
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
항목 | 냉장 순환 조 |
정확성 | +/- 0.07도 C |
생산 능력 | 7리터(로우 프로파일) |
챔버 높이 | 5" |
챔버 길이 | 6-3 / 16 " |
챔버 폭 | 5-19 / 32 " |
컴플라이언스 | CSA, CE |
디스플레이 | LCD 3.25 인치 |
유량 | 12.8lpm |
속도 | 1 단 펌프 |
온도 제어 | MX (기본) |
온도. 범위 | -20도 ~ 135도 |
선박 중량 (kg) | 40.82 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 제어 | 정확성 | 암페어 AC | 온도. 범위 | 생산 능력 | 디스플레이 | 유량 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD7LR-20-L11B | 표준 디지털 | +/- 0.04도 C | 표준 디지털 120VAC/60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | LCD 터치 패드 3.75 " | 11lpm | 170 학위 | ₩ 8,342,005 | ||
AD7LR-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,183,775 | ||
AP7LR-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | - | ₩ 12,504,450 | ||
AD07R-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | - | -20도 ~ 200도 | 7 리터 | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,081,995 | ||
AP07R-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 프로그래밍 가능 120VAC / 60Hz | -20도 ~ 200도 | 7 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 12,504,450 | ||
AD07R-40-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -40도 ~ 200도 | 7L | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,602,585 | ||
AP07R-40-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 프로그래밍 가능 120VAC / 60Hz | -40도 ~ 200도 | 7 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 13,081,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.