POLYSCIENCE AP07R-20-L11B 냉장 순환 수조 7리터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉장 순환 조 |
정확성 | +/- 0.01도 C |
암페어 AC | 고급 프로그래밍 가능 120VAC / 60Hz |
생산 능력 | 7 리터 |
컴플라이언스 | CSA, CE |
디스플레이 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 |
유량 | 20.1L / 분 |
최대 온도 | 200 학위 |
속도 | 변속 펌프 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 제어 | 정확성 | 암페어 AC | 온도. 범위 | 생산 능력 | 디스플레이 | 유량 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX7LR-20-L11B | MX (기본) | +/- 0.07도 C | - | -20도 ~ 135도 | 7리터(로우 프로파일) | LCD 3.25 인치 | 12.8lpm | - | ₩ 7,770,525 | ||
SD7LR-20-L11B | 표준 디지털 | +/- 0.04도 C | 표준 디지털 120VAC/60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | LCD 터치 패드 3.75 " | 11lpm | 170 학위 | ₩ 8,342,005 | ||
AD7LR-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,183,775 | ||
AP7LR-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -20도 ~ 200도 | 7리터(로우 프로파일) | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | - | ₩ 12,504,450 | ||
AD07R-20-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | - | -20도 ~ 200도 | 7 리터 | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,081,995 | ||
AD07R-40-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 디지털 120VAC / 60Hz | -40도 ~ 200도 | 7L | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 10,602,585 | ||
AP07R-40-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 고급 프로그래밍 가능 120VAC / 60Hz | -40도 ~ 200도 | 7 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 200 학위 | ₩ 13,081,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.