항목 | 조직학 동결 플레이트 냉각기 |
암페어 AC | 6.5 |
컴플라이언스 | CE |
전체 높이 | 10 " |
전체 폭 | 19 " |
온도 제어 | 아니 |
온도. 범위 | -60 학위 |
전압 (AC) | 120V / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 36.29 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8418690180 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HPLAT-30-L12E | 3.5 | 240V / 50Hz | ₩ 5,015,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.