POLYSCIENCE AP14P100-L11B 고급 프로그램 14L 노천탕 w/ 브리지 PC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 14L |
정확성 | +/- 0.01도 C |
생산 능력 | 14L |
컴플라이언스 | CSA, CE |
유량 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 |
전반적인 깊이 | 20.9 " |
전체 높이 | 16.3 " |
전체 폭 | 8.2 " |
속도 | 변속 펌프 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | 주변 온도 +10도 ~ 85도 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 제어 | 정확성 | 생산 능력 | 온도. 범위 | 유량 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 28L | -30도 ~ 200도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 28L | - | - | ₩ 12,495,560 | ||
AP28R-30-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 28L | -30도 ~ 200도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 28L | - | - | ₩ 14,576,012 | ||
AD45R-20-L13D | 예 | +/- 0.01도 C | 45L | -25도 ~ 135도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 45L | - | - | ₩ 17,391,062 | ||
AP45R-20-L13D | 예 | +/- 0.01도 C | 45L | -25도 ~ 135도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 45L | - | - | ₩ 19,387,532 | ||
MX08P100-L11B | 예 | +/- 0.07도 C | 8L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 12.8lpm | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 8L | - | - | ₩ 3,503,447 | ||
AP08P100-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 8L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 8L | 12.7 " | 8.2 " | ₩ 6,750,817 | ||
MX14P100-L11B | 예 | +/- 0.07도 C | 14L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 12.8lpm | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 14L | - | - | ₩ 4,094,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.