POLYSCIENCE AD45R-20-L13D 고급 디지털 45리터 냉장/가열 20~200C
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
항목 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 45L |
정확성 | +/- 0.01도 C |
생산 능력 | 45L |
컴플라이언스 | CSA, CE |
유량 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 |
속도 | 변속 펌프 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | -25도 ~ 135도 |
선박 중량 (kg) | 40.82 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 제어 | 정확성 | 생산 능력 | 온도. 범위 | 유량 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 28L | -30도 ~ 200도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 28L | - | - | ₩ 12,495,560 | ||
AP28R-30-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 28L | -30도 ~ 200도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 28L | - | - | ₩ 14,576,012 | ||
AP45R-20-L13D | 예 | +/- 0.01도 C | 45L | -25도 ~ 135도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 냉장 / 난방, 45L | - | - | ₩ 19,387,532 | ||
MX08P100-L11B | 예 | +/- 0.07도 C | 8L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 12.8lpm | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 8L | - | - | ₩ 3,503,447 | ||
AP08P100-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 8L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 8L | 12.7 " | 8.2 " | ₩ 6,750,817 | ||
MX14P100-L11B | 예 | +/- 0.07도 C | 14L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 12.8lpm | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 14L | - | - | ₩ 4,094,300 | ||
AP14P100-L11B | 예 | +/- 0.01도 C | 14L | 주변 온도 +10도 ~ 85도 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 차세대, 순환기, 가열, 폴리 카보네이트 탱크, 14L | 20.9 " | 8.2 " | ₩ 8,210,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.