₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 필름 테이프 |
| 강철에 대한 접착력 | 60 온스 / 인치 |
| 점착제 | 고무 |
| 접착 성 재료 | 고무 |
| 브랜드 및 시리즈 | 폴리켄 827 |
| 색상 | 초기화 |
| 공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
| 환경 | 실내 및 실외 |
| 임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
| 임페리얼 테이프 폭 | 1 7 / 8 " |
| 임페리얼 테이프 Wxl | 1 7/8" x 36 야드 |
| 길이 | 33m |
| 자재 | 폴리에틸렌 |
| 최대 접착 시간 | 24 개월 |
| 최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
| 미터법 테이프 길이 | 33m |
| 미터법 너비 | 48 mm |
| 최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
| 성능 온도. | + 30 ° F ~ + 180 ° F |
| 제품 형태 | 연속 롤 |
| 연속 | 827 시리즈 |
| 셰이프 | 연속 롤 |
| 표면 호환성 | 콘크리트, 금속, 폴리에틸렌, 목재 |
| 테이프 접착 형식 | 단면 |
| 테이프 접착 소재 | 고무 |
| 테이프 백킹 구조 | Film |
| 테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
| 테이프 색상 | 투명한 |
| 테이프 신장 | 70% |
| 테이프 저항 특성 | 내화학성, 내자외선성 |
| 테이프 하위 유형 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 |
| 테이프 인장 강도 | 21파운드/인치 |
| 테이프 두께 | 천 8 |
| 테이프 타입 | 단면 접합 테이프 |
| 온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
| 두께 | 천 8 |
| 폭 | 48 mm |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.32 |
| 선박 높이 (cm) | 30.99 |
| 선박 길이 (cm) | 27.69 |
| 선박 폭 (cm) | 28.19 |
| HS 코드 | 3919102030 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 테이프 색상 | 색상 | 테이프 하위 유형 | 테이프 두께 | 테이프 백킹 소재 | 테이프 접착 소재 | 환경 | 강철에 대한 접착력 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
827 | 빨간색 | 빨간색 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 | 천 8 | 폴리에틸렌 필름 | 고무 | 실내 및 실외 | 60 온스 / 인치 | ₩ 49,616 | |
![]() |
827 | 핑크, 화이트 | 핑크, 화이트 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 | 천 8 | 폴리에틸렌 필름 | 고무 | 실내 및 실외 | 60 온스 / 인치 | ₩ 56,144 | |
![]() |
827 | 검정 | 검정 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 | 천 8 | 폴리에틸렌 필름 | 고무 | 실내 및 실외 | 60 온스 / 인치 | ₩ 50,512 | |
![]() |
827 | 백 | 백 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 | 천 8 | 폴리에틸렌 필름 | 고무 | 실내 및 실외 | 60 온스 / 인치 | ₩ 50,512 | |
![]() |
827 | 백 | 백 | 폴리에틸렌 스플라이싱 테이프 | 천 8 | 폴리에틸렌 필름 | 고무 | 실내 및 실외 | 60 온스 / 인치 | ₩ 49,136 |
제품 탐색
- EATON XTAE170G00BD070 비역전 전자 모터 스타터, 170A, 220Vdc, 0No-0Nc, G 프레임, 90mm, 50-70A
- CONEX BANNINGER EEC5020601 티, 축소형 브랜치, 15 x 15 x 10mm 크기
- LINN GEAR 50FB16HX.875 완성 보어 스프로킷, 50 체인, 0.875인치 보어 직경, 3.204인치 피치 직경
- TEADIT SW316G.114.300 Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913, 1-1/4인치 크기, 300# 클래스, 316/GRAF 권선
- JOHNSON CONTROLS J647-606 반전 플레어 피팅 1인치
- ANVIL 0330501206 용접 파이프 니플, 스케줄 80, 1/8인치 파이프 크기, 3 1/2인치 길이
- MARTIN SPROCKET CHB2207MBR-O 행거 베어링, 220 스타일, S 시리즈, 3.438인치 샤프트 직경, 브론즈
- MAIN FILTER INC. MF0598578 D71B60BV 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, Viton 씰, 4.44인치 높이
더 알아보기
- CHANNELLOCK
- EXTECH
- KEYSHAFT
- SMITH BEARING
- FIRE HOOKS UNLIMITED
- 카운터 싱크 센터 리머
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 유압 체인 톱 및 정리기
- 전기 기기 제어
- 빌딩 자동화 제어
- LUMAPRO 소형 백열전구, B3 램프 모양
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅, 3개 팩
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 13mm 도트
- ANVIL AS1200 시리즈 OD 튜빙 클램프, 아연 XNUMX가 크롬
- SPEARS VALVES Schedule 80 Class 300 플랜지 절연 조인트, PVC 볼트 절연체가 있는 PP 플랜지 스페이서
- WRIGHT TOOL 딥 스로트 단조 스틸 바디 클램프, 구리 나사
- HEXARMOR 귀마개
- STARRETT 99805 시리즈 Primalloy 밴드 톱 블레이드
- BADGER METER 유량 센서
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
POLYKEN 827 필름 테이프 폴리에틸렌 투명 48mm x 33m
₩ 45,696 /단위