항목 | 절연 탭 커넥터 |
본체 재질 | 알류미늄 |
케이블 크기 코드 | 250kcmil |
커넥터 타입 | 단면 입력, L |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 2.12 " |
맥스. 지휘자 크기 | 250 |
최소 지휘자 크기 | 6 AWG |
산 | N |
나사 재질 | 알류미늄 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
타입 | 2 사이드 |
폭 | 2.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 코드 | 커넥터 타입 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3 / 16 " | 1 AWG | 단면 입력, L | 2 포트 | 1.62 " | 슬롯 | 1.62 " | 1 | - | RFQ
| |
ITG-6B | 1 / 8 " | 6 AWG | 단면 입력, L | 2 포트 | 1.12 " | 슬롯 | 1.07 " | 6 | - | RFQ
| |
IT-4B | 슬롯 | 4 AWG | 단면 입력, L | 같은면 | 1.12 " | 슬롯 | 1.07 " | 4 | ₩ 39,952 | ||
ITO-4B | 슬롯 | 4 AWG | 양면 엔트리, Z | 반대쪽 | 1.25 " | 슬롯 | 1.07 " | 4 | - | RFQ
| |
IT-1 / 0B | 3 / 16 " | 1/0AWG | 단면 입력, L | - | 1.62 " | 마녀 | 1.62 " | 1/0 | ₩ 55,632 | ||
IT-3 / 0B | 1 / 4 " | 3/0AWG | 단면 입력, L | 1 사이드 | 1.75 " | 육각 키 1/4 " | 1.84 " | 3/0 | ₩ 68,600 | ||
IT-350B | 5 / 16 " | 350kcmil | 단면 입력, L | 2 사이드 | 2.5 " | 마녀 | 2.47 " | 350 | ₩ 136,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.