그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 수 커넥터 |
바브 크기 | 1 / 8 " |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 가시 x MNPT |
육각 크기 | 9 / 16 " |
최대. 압력 | -28 "Hg Vac ~ 125 psi @ 75 Degrees F |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 300도까지 NS |
튜브 내부 직경. | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 내부 직경. | 바브 크기 | 본체 재질 | 색상 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB10-1 / 8-5 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 니켈 도금 황동 | - | 7 / 16 " | -28 "Hg Vac ~ 125 psi @ 75 Degrees F | 1 / 8 " | -65도 300도까지 NS | ₩ 9,012 | |
EB30-1 / 16-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 니켈 도금 황동 | - | 5 / 16 " | -28 "Hg Vac ~ 125 psi @ 75 Degrees F | 1 / 16 " | -65도 300도까지 NS | ₩ 9,922 | |
EB30-1/4-303-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 303 스테인레스 스틸 | 은 | 9 / 16 " | -28 "Hg Vac ~ 125 psi @ 75 Degrees F | 1 / 4 " | -65도 300도까지 NS | ₩ 49,245 | |
EB30-1 / 8-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 니켈 도금 황동 | - | 7 / 16 " | -28 "Hg Vac ~ 125 psi @ 75 Degrees F | 1 / 8 " | -65도 300도까지 NS | ₩ 8,557 | |
EB60-1 / 4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 황동 | 황동 | 9 / 16 " | -28 "Hg Vac ~ 125 psi | 1 / 4 " | -20도 ~ 160도 F | ₩ 14,192 | |
EB80-1 / 4 | - | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | -20도 ~ 160도 F | ₩ 22,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.