그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
연결 유형 | UNF |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
육각 크기 | 5 / 16 " |
길이 | 53 / 64 " |
자재 | 황동 |
최대 온도 | 160도 F |
전체 높이 | 13 / 16 " |
씰 재질 | 부나 N |
시트 재질 | 무전 해 니켈 황동 |
크기 | 10-32(F) x 10-32(F) |
UPC | 997849519049 |
폭 | 5 / 16 " |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 1.02 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8481301010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C050501 | (F) NPT | 9 / 16 " | 1 5 / 16 " | 1 21 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 16,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.