그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 8.5 " |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 100의 PSI |
봉 | 바이 턴 |
크기 | 2" |
온도. 범위 | 140도 F |
폭 | 4 7 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS150VT-PV | 7 15 / 16 " | PVC | 1.5 " | 140도 F | 4 7 / 64 " | ₩ 912,327 | |
VBS300VT-PV | 10.5 " | PVC | 3" | 140도 F | 5.5 " | ₩ 2,082,062 | |
VBS150VT-PP | 7 15 / 16 " | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 180도 F | 4 7 / 64 " | ₩ 1,098,055 | |
VBS200VT-PP | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 2" | 180도 F | 4 7 / 64 " | ₩ 1,588,002 | |
VBS300VT-PP | 10.5 " | 폴리 프로필렌 | 3" | 180도 F | 5.5 " | ₩ 2,922,395 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | ₩ 734,109 | RFQ
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | ₩ 947,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.