그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 사이펀 방지 밸브 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 11 27 / 32 " |
전체 길이 | 3.5 " |
압력 범위 | 5 ~ 100 psi |
시트 재질 | PTFE |
스프링 재질 | 아연 도금 강판 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVDT025T-PP | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6.156 " | 2" | ₩ 801,570 | |
RVDTM050T-PP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6 37 / 64 " | 2.5 " | ₩ 875,262 | |
RVDT075T-PP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 9" | 3" | ₩ 1,052,397 | |
RVDT150T-PP | 1.5 " | 1.5 " | 12 " | 5" | ₩ 1,424,867 | |
RVDT200T-PP | 2" | 2" | 24 11 / 16 " | 6" | ₩ 2,209,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.