그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | PVC |
부피 계수 | 28.00 |
코일 인클로저 | 방수 및 방진 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
조작 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 1-15 / 16 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 길이 | 6" |
전체 폭 | 6" |
파이프 크기 | 1.5 " |
안전한 작동 수압 | 140의 PSI |
씰 재질 | EPDM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
A. 자기장은 코일을 통해 흐르는 전류에 의해 생성됩니다. 플런저는 자기장에 의해 위쪽으로 힘을 받아 오리피스를 엽니다. 솔레노이드 밸브가 어떻게 열리고 닫히는지에 대한 근본적인 아이디어는 이것입니다.
A. 잘못된 전압을 인가하면 코일이 오작동하여 소손될 수 있습니다. 코일은 전기 서지 또는 스파이크에 의해 잠재적으로 손상될 수 있습니다. 타거나 수리할 수 없어 교체해야 하는 코일.
A.
모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 항목 | 맥스. 유체 온도. | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050VW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | 바이 턴 | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,255,870 | |
PS050EPW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | EPDM | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,214,500 | |
PS075VW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | 바이 턴 | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,325,450 | |
PS075EPW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | EPDM | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,285,830 | |
PS100VW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | 바이 턴 | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,361,325 | |
PS100EPW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | EPDM | 전자 밸브 | 140도 F | 63 / 64 " | ₩ 1,377,600 | |
PS150VW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5 " | 바이 턴 | 전자 밸브 | 140도 F | 1-15 / 16 " | ₩ 1,917,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.