PLAST-O-MATIC PRA300V-PP 압력 조절기, 공기 조종식, PVC 씰, 폴리프로필렌, 3인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 작동 식 압력 조절기 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 15.625 " |
인 레트 크기 | 3" |
길이 | 8" |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 3" |
압력 조정 범위 | 5 ~ 125 psi |
씰 재질 | 바이 턴 |
선박 중량 (kg) | 9.13 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA025V-PV | PVC | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 140도 F | 1 / 4 " | ₩ 579,477 | |
PRA050V-PV | PVC | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 140도 F | 1 / 2 " | ₩ 656,915 | |
PRA075V-PV | PVC | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 140도 F | 3 / 4 " | ₩ 1,022,752 | |
PRA100V-PV | PVC | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 140도 F | 1" | ₩ 1,126,877 | |
PRA150V-PV | PVC | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140도 F | 1.5 " | ₩ 1,368,237 | |
PRA300V-PV | PVC | 15.625 " | 3" | 8" | 140도 F | 3" | ₩ 2,616,512 | |
PRA025V-PP | 폴리 프로필렌 | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 180도 F | 1 / 4 " | ₩ 616,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.