그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 조절 밸브 |
본체 재질 | PVC |
연결 | FNPT |
지름 | 1.125 " |
다이어프램 재질 | EPDM |
유량 | 3 / 4 gpm |
전체 길이 | 2.375 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 유량 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC025EP-000-1 / 4-PV | 1.125 " | 1 / 4 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 315,122 | |
FC025EP-000-1 / 2-PV | 1.125 " | 1 / 2 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 315,122 | |
FC025EP-001-000-PV | 1.125 " | 1gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 315,122 | |
FC025EP-001-1 / 2-PV | 1.125 " | 1-1 / 2 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 315,122 | |
FC025EP-002-000-PV | 1.125 " | 2gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 315,122 | |
FC037EP-000-1 / 4-PV | 1.125 " | 1 / 4 gpm | 2" | 3 / 8 " | ₩ 301,665 | |
FC037EP-000-1 / 2-PV | 1.125 " | 1 / 2 gpm | 2" | 3 / 8 " | ₩ 301,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.