그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 3-18 / 32 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 1.0 ~ 1.5 psi |
길이 | 7.375 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
장착 위치 | 모든 품종 |
전체 높이 | 7 13 / 32 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
크기 | 1.5 " |
스프링 재질 | PFA 캡슐화 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKS200VT-NC-PV | 8.375 " | PVC | 140도 F | 8 13 / 32 " | 2" | 4 3 / 32 " | ₩ 637,157 | |
CKS300VT-NC-PV | 9.875 " | PVC | 140도 F | 9 29 / 32 " | 3" | 5.5 " | ₩ 1,271,917 | |
CKS150VT-NC-PP | 7.375 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 7 13 / 32 " | 1.5 " | 3.5 " | ₩ 533,680 | |
CKS200VT-NC-PP | 8.375 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 8 13 / 32 " | 2" | 4 3 / 32 " | ₩ 654,920 | |
CKS300VT-NC-PP | 9.875 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 9 29 / 32 " | 3" | 5.5 " | ₩ 1,244,967 | |
CKS150EPT-NC-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 520,290 | RFQ
|
CKS200EPT-NC-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 696,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.