그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차단 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
본체 재질 | PVC / PTFE |
부피 계수 | 3.4 |
연결 | FNPT |
다이어프램 재질 | PTFE |
유체 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
길이 | 2.5 " |
최대. 압력 | 100의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | PTFE |
밸브 디자인 | 일반적으로 폐쇄 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BSDAM100T-NC-PV | 6.3 | 3.5 " | 1" | ₩ 969,797 | |
BSDAM050T-NC-PP | 3.4 | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 947,800 | |
BSDAM050T-NC-CP | - | - | - | ₩ 1,045,927 | RFQ
|
BSDAM100T-NC-CP | - | - | - | ₩ 1,477,127 | RFQ
|
BSDAM100T-NC-PP | - | - | - | ₩ 1,090,472 | RFQ
|
BSDAM050T-NC-PF | - | - | - | ₩ 1,521,672 | RFQ
|
BSDAM100T-NC-PF | - | - | - | ₩ 2,264,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.