플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PIC 게이지 6001-4LN 압력 게이지 헤비 듀티 6 In 1500 psi | AG9LNR 20TX71

PIC GAUGES 6001-4LN 압력 게이지 헤비 듀티 6 In 1500 psi

재고 있음 있음
항목: AG9LNR 모델: 6001-4LN크로스 참조: 20TX71

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 580,352 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
교정 인증서아니
케이스 색상스테인리스 강
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치바닥
연결 크기1 / 4 "
다이얼 크기6"
게이지 유형무거운 의무
렌즈 재질유리
작동 온도 범위-30도 ~ 180도 F
주요 응용 프로그램범용
범위0 ~ 1500
센서 재료스테인리스 강
최소 졸업10
소켓 재질스테인리스 강
물에 젖은 재료스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.99
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)20.32
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 1.00 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 압력 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워지는 액체 : 아니오
  • 게이지 기본 범위 번호 졸업 : 200
  • 필수 게이지 어댑터: 아니오

제품 변형

프로덕트모델주요 응용 프로그램케이스 색상케이스 재질범위최소 졸업소켓 재질물에 젖은 재료연결 위치가격
PIC 게이지 201L-204E 압력 게이지 액체로 채워진 0 ~ 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204E범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 100 2구리구리바닥₩ 34,352
PIC GAUGES PRO-201L-254P 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254P범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 3000 psi50구리구리바닥₩ 41,195
PIC 게이지 202L-158D 압력 게이지 액체 충전 0 ~ 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158D범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 60 0.5구리구리센터백₩ 35,647
PIC 게이지 301LFW-254S 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254S범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 6000 psi100스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 105,892
PIC 게이지 301LFW-254U 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254U범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 10,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 105,892
PIC 게이지 301LFW-254V 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254V범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 15,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 112,525
PIC 게이지 301LFW-254W 압력 게이지 액체 충전 | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254W범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 20,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 135,100

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PIC GAUGES 6001-4LN 압력 게이지 헤비 듀티 6 In 1500 psi
₩ 580,352 /단위