그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복합 게이지 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 4" |
게이지 유형 | 무거운 의무 |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 180도 F |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 30 ~ 0 ~ 300인치 Hg/psi |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 5/2 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
원산지 | CN |
모델 | 최소 졸업 | 케이스 색상 | 케이스 재질 | 소켓 재질 | 물에 젖은 재료 | 연결 위치 | 다이얼 크기 | 렌즈 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-404CB | 1/0.5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
201L-404CC | 1/0.5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
201L-404CD | 2/1 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
201L-404CE | 5/2 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
201L-404CF | 5/2 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
201L-404CH | 10/5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 바닥 | 4" | 플라스틱 | ₩ 82,320 | |
202L-404CC | 1/0.5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 구리 | 구리 | 센터백 | 4" | 플라스틱 | ₩ 108,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.