그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
다이얼 크기 | 4" |
가득 | 글리세린 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | 화씨 30도 ~ 160도 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 0 ~ 500 |
센서 재료 | 구리 |
최소 졸업 | 10 |
소켓 재질 | 구리 |
물에 젖은 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | CN |
모델 | 렌즈 재질 | 정확성 | 교정 인증서 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 케이스 색상 | 연결 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-158H | 폴리 카보네이트 | +/- 3-2-3 % | 없음 | 0 ~ 300 psi | 5의 PSI | 구리 합금 | 은 | 낮 춥니 다 | ₩ 34,790 | |
201L-402R | 폴리 카보네이트 | +/- 2-1-2 % | 별도 구매 가능 | 5000의 PSI | 100의 PSI | 구리 합금 | 은 | 낮 춥니 다 | ₩ 92,662 | |
201L-402B | 플라스틱 | - | 아니 | 0 ~ 15 | 0.1 | 구리 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 92,662 | |
201L-402C | 플라스틱 | - | 아니 | 0 ~ 30 | 0.5 | 구리 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 92,662 | |
201L-402D | 플라스틱 | - | 아니 | 0 ~ 60 | 1 | 구리 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 92,662 | |
201L-402E | 플라스틱 | - | 아니 | 0 ~ 100 | 2 | 구리 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 92,662 | |
201L-402F | 플라스틱 | - | 아니 | 0 ~ 160 psi | 2 | 구리 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 92,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.