항목 | 19.5 10 러그 |
타입 | 285mm BC 5HH 에어 브레이크 DOT 세트 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8708706045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NH5092F | 285mm BC 5HH 에어 브레이크 전면 DOT 세트 | ₩ 710,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.