PHILLOCRAFT WS7296L 생산 테이블 스타터 라미네이트 96 x 72
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 테이블 |
색상 | 회색 |
깊이 | 72 " |
가장자리 유형 | 직진 |
높이 | 33 3/8 ~ 36 3/4 " |
다리 유형 | 높이 조절 스트레이트 |
정격 하중 | 평방 피트 당 100 파운드 |
자재 | 12가. 강철 |
최고 두께 | 1" |
폭 | 96 " |
작업 표면 재료 | 플라스틱 합판 제품 |
선박 중량 (kg) | 214.65 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 가장자리 유형 | 자재 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | 퍼티 | 42 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 판지 | ₩ 1,888,390 | |
4LMF4 | 퍼티 | 48 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 판지 | ₩ 2,127,300 | |
4LMF5 | 퍼티 | 54 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 판지 | ₩ 2,279,042 | |
ws2496 | 퍼티 | 24 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 판지 | ₩ 1,727,110 | |
ws3096 | 퍼티 | 30 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 판지 | ₩ 1,862,577 | |
WS2496L | 회색 | 24 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 플라스틱 합판 제품 | ₩ 2,023,245 | |
WS3096L | 회색 | 30 " | 직진 | 12가. 강철 | 96 " | 플라스틱 합판 제품 | ₩ 2,102,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.