항목 | 철사 |
케이블 유형 | Speaker |
색상 | 파란색 |
도체 색상 코드 테이블 번호 | 4 |
지휘자 크기 | 16 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 |
격리 | PVC |
자켓 색상 | 파란색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 500ft. |
NEC 기사 | 725 유형 CL3 |
공칭 외부 직경. | 0.198 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 500 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
UPC | 094703955330 |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 수직 트레이 화염 테스트 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.