그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시험 빛 |
A | 0.17 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 5ft. |
게이지 / 도체 | 18/3 |
처리 | 플라스틱 |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | UV 전구 |
길이 | 6 45 / 64 " |
렌즈 재질 | 유리 |
설치 | 핸드 헬드 |
전원 | 120 VAC |
교체 용 램프 | 35FV35, 35FV34 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9405990000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.