그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 드라이버 |
주변 온도. 범위 | 화씨 104도 ~ 131도 |
안정기 유형 | 0-10V 디밍 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
높이 | 1.5 " |
현재 입력 | 1.40, 0.60, 0.67AC |
입력 전원 | 169 |
입력 전압 | 120에서 277 VAC로 |
길이 | 8.375 " |
출력 전류 | ADC 1.05 개 |
Output Voltage | 44 ~ 140VDC |
역률 | 0.95 |
전원 출력 | 150W |
폭 | 2 23 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 출력 전류 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XH150C053V280CNF1 | 1 31 / 64 " | 167 | 347에서 480 VAC로 | ADC 0.53 개 | 90 ~ 280VDC | 2 5 / 16 " | ₩ 228,655 | ||
XH150C070V210CNF1 | 1 31 / 64 " | 167 | 347에서 480 VAC로 | ADC 0.70 개 | 60 ~ 210VDC | 2 5 / 16 " | ₩ 177,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.