그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 |
지름 | 1.75 " |
높이 | 4.75 " |
MFD 등급 | 32 |
셰이프 | 타원 |
온도. 범위 | 90도 C |
터미널 | 1/4" 빠른 연결 해제 |
전압 | 525V |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.29 |
선박 길이 (cm) | 17.46 |
선박 폭 (cm) | 7.46 |
HS 코드 | 8532290040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 셰이프 | 온도. 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2409-100 | 1.875 " | 3.875 " | 타원 | 90도 C | 480V | ₩ 183,540 | ||
MD2409-000 | 1.75 " | 3.875 " | 타원 | 90도 C | 480V | ₩ 121,555 | ||
7C100M30RA | 1.625 " | 2.75 " | 일주 | 105도 C | 300V | ₩ 98,791 | ||
MD2100-030 | 1.75 " | 3.875 " | 타원 | 90도 C | 525V | ₩ 124,093 | ||
7C120M30RA | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
7C140M30RA | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
7C640S28RA | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.