그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
안정기 유형 | 전자 |
높이 | 1.125 " |
입력 와트 | 136 |
길이 | 9 41 / 64 " |
최소 시작 온도. | -20도 F |
램프 수 | 2 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504100000 |
모델 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 램프 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISB-0432-14-E | 2.625 " | 273 | 14 5 / 16 " | 4 | 3.187 " | ₩ 260,802 | |
ISB-1040-14-E | 2.625 " | 348 | 14 5 / 16 " | 4 | 3.187 " | ₩ 345,695 | |
ISB-0848-46-E | 2.625 " | 415 | 14 5 / 16 " | 6 | 3.187 " | ₩ 359,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.