그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.47 ~ 0.20 |
안정기 계수 | 0.87 |
밸러스트 제품군 | Optanium (R) IOPA |
높이 | 1" |
입력 와트 | 54 ~ 55 |
램프 유형 | T8 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
F17T8 램프 수 | 1 또는 2 |
F25T8 램프 수 | 1 또는 2 |
F28T8 램프 수 | 1 또는 2 |
F32T8 램프 수 | 1 또는 2 |
F32T8 (28W) 램프 수 | 1 또는 2 |
F32T8 (30W) 램프 수 | 1 또는 2 |
F32T8U 램프 수 | 1 또는 2 |
F40T8 램프 수 | 1 |
램프 수 | 1 또는 2 |
역률 | 0.98 이상 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 5 / 16 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 최소 시작 온도. | 암페어 AC | 밸러스트 제품군 | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOP-2PSP32-N | 0도 F | 0.48 | 옵 타늄 (R) | 2 | 0.98 | 프로그래밍 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 52,815 | ||
IOP-2PSP32-LW-N | 0도 F | 0.4 | 옵 타늄 (R) | 2 | 0.99 | 프로그래밍 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 55,300 | ||
IOP-2P32-HL-N | -20도 F | 0.62 ~ 0.26 | Optanium (R) IOP | 1 또는 2 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 55,632 | ||
IOP-3P32-HL-N | -20도 F | 0.91 ~ 0.39 | Optanium (R) IOP | 3 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 64,715 | ||
ICN-3P32-N | 0도 F | 0.71 ~ 0.31 | 센티 엄 (TM) | 3 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 40,022 | ||
ICN-4P32-N | 0도 F | 0.94 ~ 0.41 | 센티 엄 (TM) | 4 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 57,802 | ||
IOP-2P59-N | 32도 F | 0.91 ~ 0.39 | 옵 타늄 (R) | 2 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 11 / 16 " | ₩ 62,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.