그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
ANSI 코드 | M98 / M139 / M143 |
밸러스트 제품군 | e-비전(TM) |
안정기 유형 | 전자 |
높이 | 1 13 / 64 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120/277 |
입력 와트 | 80 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 70 |
길이 | 3 51 / 64 " |
최소 시작 온도. | -20도 C / -4도 F |
램프 수 | 1 |
120V에서 작동 암페어 | 0.67 |
277V에서 작동 암페어 | 0.3 |
열 보호 | 가능 |
UPC | 781087041895 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | ANSI 코드 | 밸러스트 제품군 | 높이 | Hz | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMH-70-G-BLS | M98 / M139 / M143 | e-비전(TM) | 1 13 / 64 " | 60 | 3 51 / 64 " | 3" | ₩ 416,850 | ||
IMH-70-D-LF | M98 / M139 / M143 | e-비전(TM) | 1.5 " | 60 | 5" | 3" | ₩ 404,302 | ||
IMH-70-D-BLS | M98 / M139 / M143 | e-비전(TM) | 1.5 " | 60 | 5" | 3" | ₩ 404,302 | ||
IMH-70-E-LF | M98/C98/M139/C139/M143/C143 | e-Vision (TM) | 1 13 / 64 " | 50/60 | 5.5 " | 1 45 / 64 " | ₩ 416,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.